GARANT GreenPlus Inox Care 500

Art.-nr.: 088005 500
(DKK 166,14 / 1 Litre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
235 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse sprayflaske
Bæredygtighed GARANT GreenPlus
Indhold 0,5 l
Farve hvid
Form flydende
Tæthed 0,94 g/cm3
Kogepunkt 100 °C
pH-værdi 11,4
Lagertemperatur 2 °C - 35 °C
Serie GreenPlus
Produkttype Universalrengøringsmiddel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 088005 500
EAN/GTIN 4062406403140

Betegnelse

Udførelse:

NSF-certificeret. Egnet til brug i fødevareindustrien.
Rengør, beskytter og plejer specialstål, aluminium, uædle metaller og kunststoffer. Fjerner sikkert og nemt støv, fingeraftryk og olie. Giver strålende glans.
500 ml sprøjteflaske af 100 % genbrugt PET. Kan genopfyldes mange gange.
Rengøringsmidlet til rustfrit stål leveres klart til brug og anvendes manuelt. Et absolut must for kvalitetsapparater, overflader og metalkomponenter, som også skal beskyttes under længere opbevaring. Sprayen til rustfrit stål egner sig især til metalbearbejdning og inden for automobilbranchen. Takket være NSF-certificeringen er den også egnet til brug i fødevareindustrien til rengøring og pleje af store anlæg.
  • uden mærkning.
  • kan anvendes manuelt.
  • NSF-certificeret til fødevareområdet.