GARANT GreenPlus ESD Anti-Static Care, Volume: 5l

Codice art.: 972931 5
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo (8,00 € / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
84 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Volume (l) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto GARANT GreenPlus ESD Anti-Static Care
Zona di protezione ESD (EPA)
Contenuto 5.000 ml
Tipo di prodotto Detergenti universali
Esecuzione del contenitore Tanica
Forma liquido
Caratteristica Es. biodegradabile; Senza solventi; senza etichettatura
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 972931 5
EAN / GTIN 4069515023658
Codice del produttore 972931 5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Il detergente concentrato ESD senza etichetta di pericolo è particolarmente indicato per la pulizia di superfici e apparecchiature conduttive in aree protette contro le ESD. Rimuove in modo affidabile oli, grassi, agenti distaccanti, polveri da levigatura e abrasione, ecc Il detergente non soggetto a obbligo di etichettatura è privo di polimeri e utilizza tensioattivi facilmente degradabili ad alte prestazioni. Sono garantite una pulizia rispettosa sui materiali da pulire e la conservazione della capacità di dissipazione.

Uso:

Utilizzabile per la pulizia manuale e meccanica - miscelabile con acqua. Nebulizzare, strofinare... e il pulito è assicurato! Ideale anche per macchine lavapavimenti e idropulitrici ad alta pressione.
Si consiglia un rapporto di miscelazione compreso tra 1:10 (detergente concentrato al 10 %) e 1:20 (detergente concentrato al 5 %), a seconda del grado di sporco. Per la pulizia quotidiana ordinaria dei pavimenti è sufficiente anche un detergente concentrato al 3 %. In caso di sporco particolarmente ostinato, è possibile utilizzare un rapporto di miscelazione di 1:1 (detergente concentrato al 50 %).