• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GARANT GreenPlus ESD Anti-Static Care, Volumen: 5l

Artikel-Nr.: 972931 5
Preis pro 1 Stück (8,70 € / 1 Liter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Volumen (l) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Industriereiniger
Ausführung Behältnis Kanister
Inhalt 5 000 ml
Farbe grün; schwarz
Serie GreenPlus
Herstellerbezeichnung GARANT GreenPlus ESD Anti-Static Care
Farbton, grün Minzgrün
beschriebenes Teil, Minzgrün Kanister
Verpackung lose
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Form flüssig
Eigenschaften biologisch abbaubar; kennzeichnungsfrei; wasserlöslich
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 972931 5
EAN / GTIN 4069515023658
Herstellernummer 972931 5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Das kennzeichnungsfreie ESD Reiniger-Konzentrat ist speziell für die Reinigung von leitfähigen Oberflächen und Anlagen in ESD-geschützten Breichen geeignet. Entfernt Öle, Fette, Trennmittel, Abrieb, Schleifstaub u.ä. zuverlässig. Der kennzeichnungsfreie Reiniger ist polymerfrei und verwendet leicht abbaubare, leistungsstarke Tenside. Eine materialschonende Reinigung und der Erhalt der Ableitfähigkeit sind gewährleistet.

Verwendung:

Manuell und maschinell einsetzbar - mit Wasser mischbar. Sprühen - wischen - sauber. Auch für Fußboden- und Hochdruckreinigungsgeräte ideal geeignet.
Es wird ein Mischungsverhältnis zwischen 1:10 (10% Reinigerkonzentrat) bis 1:20 (5% Reinigerkonzentrat) empfohlen, je nach Grad der Verschmutzung. Für tägliche, einfache Bodenwischarbeiten sind auch 3% Reinigerkonzentrat ausreichend. Bei sehr hartnäckiger Verschmutzung ist ein Mischungsverhältnis von 1:1 (50% Reinigerkonzentrat) möglich.