GARANT GreenPlus ESD Anti-Static Care, Objem: 5l

Artiklové číslo: 972931 5
Cena za 1 ks (CZK 195,20 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Objem (l) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Průmyslové čisticí prostředky
Provedení nádrže Kanystr
Obsah 5 000 ml
Barva Zelená; Černá
Řada GreenPlus
Označení výrobce GARANT GreenPlus ESD Anti-Static Care
Barevný odstín, Zelená Mátová zelená
Popsaná část, Mátová zelená Kanister
Obal volné
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Tvar kapalný
Vlastnosti Biologicky odbouratelná látka; bez označení; rozpustný ve vodě
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972931 5
EAN / GTIN 4069515023658
Číslo výrobce 972931 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Čisticí koncentrát ESD bez povinného označení symbolem nebezpečí je vhodný zejména pro čištění vodivých povrchů a systémů v prostorách s ochranou proti ESD. Spolehlivě odstraňuje oleje, tuky, uvolňovací prostředky, oděr, brusný prach atd. Bezznačkovací čistič je bez polymerů a používá snadno rozložitelné, vysoce výkonné povrchově aktivní látky. Čištění šetrné k materiálu a zachování kapacity rozptylu jsou zaručeny.

Použití:

Lze použít ručně a strojově – mísitelné s vodou. Nastříkejte - otřete - vyčistěte. Ideální také pro podlahové a vysokotlaké čisticí zařízení.
Doporučujeme směšovací poměr v rozmezí 1:10 (10% koncentrát čisticího prostředku) až 1:20 (5% koncentrát čisticího prostředku) v závislosti na míře znečištění. Pro každodenní jednoduché vytírání podlahy stačí i 3% koncentrát čisticího prostředku. V případě velmi odolných nečistot je možné použít směšovací poměr 1:1 (50% koncentrát čisticího prostředku).