GARANT GreenPlus ESD antistatinė priežiūra, Apimtis: 5l

Prekės Nr.: 972931 5
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt. (8,70 € / 1 Litre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Apimtis (l) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas GARANT GreenPlus ESD Anti-Static Care
ESD apsaugos zona (EPA) taip
Turinys 5 000 ml
Produkto rūšis universalus valiklis
Talpos modelis Kanistras
Forma skyst.
Savybė be tirpiklių; be ženklinimo; biologiškai suyra
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 972931 5
EAN / GTIN 4069515023658
Gamintojo numeris 972931 5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

ESD valiklio koncentratas be kenksmingų medžiagų ypač tinka laidiems paviršiams ir sistemoms valyti ESD apsaugotose zonose. Patikimai pašalina alyvą, tepalus, atskyrimo priemones, šlifavimo dulkes ir kt. Šiame valiklyje be kenksmingų medžiagų nėra polimerų, jame naudojamos lengvai suyrančios didelio efektyvumo paviršinio aktyvumo medžiagos. Užtikrinamas medžiagą tausojantis valymas ir laidumo išsaugojimas.

Paskirtis:

Galima naudoti rankiniu būdu arba staklėse – maišoma su vandeniu. Purkškite – nušluostykite – valykite. Taip pat idealiai tinka grindų ir aukšto slėgio valymo įrangai.
Rekomenduojamas maišymo santykis nuo 1:10 (10 % valiklio koncentrato) iki 1:20 (5 % valiklio koncentrato) , priklausomai nuo užterštumo laipsnio. Kasdieniniams, paprastiems grindų valymo darbams pakanka ir 3 % koncentruoto valiklio. Esant labai sunkiai pašalinamiems nešvarumams, galima naudoti 1:1 mišinio santykį (50 % koncentruoto valiklio).