GARANT GreenPlus ESD Anti-Static Care, Volumen: 5l

Número de artículo: 972931 5
Precio por 1 unidad (8,96 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Volumen (l) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Limpiador industrial
Versión del contenedor Bidón
Contenido 5.000 ml
Color verde; negro
Serie GreenPlus
Denominación del fabricante GARANT GreenPlus ESD Anti-Static Care
Color, verde Verde menta
Pieza descrita, Verde menta Kanister
Embalaje sueltos
Zona de protección ESD (EPA) sí
Forma líquido
Características Biodegradable; sin etiquetar; soluble en agua
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 972931 5
EAN / GTIN 4069515023658
Número del fabricante 972931 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

El concentrado limpiador ESD sin marcado es especialmente adecuado para limpiar superficies conductoras y sistemas en áreas protegidas por ESD. Elimina de forma fiable aceites, grasas, agentes separadores, abrasión, polvo de lijado, etc. El limpiador sin marcas no contiene polímeros y utiliza tensioactivos de alto rendimiento y fácilmente degradables. Se garantiza una limpieza amigable con el material y la preservación de la capacidad de disipación.

Aplicación:

Utilizable a mano y a máquina; mezclable con agua. Aplicar, secar con el paño y listo. También es ideal para equipos de limpieza de suelos y alta presión.
Se recomienda una proporción de mezcla entre 1:10 (10 % de concentrado limpiador) y 1:20 (5 % de concentrado limpiador), dependiendo del grado de suciedad. Para las tareas diarias y sencillas de limpieza del suelo, basta con un 3 % de concentrado limpiador. En caso de suciedad muy persistente, es posible utilizar una proporción de mezcla de 1:1 (50 % de concentrado limpiador).