GARANT GreenPlus skruesikring 2GP70, Indhold: 50ml

Art.-nr.: 088062 50
Rabat
234,26 DKK
Pris pr. 1 styk (DKK 4063,60 / 1 Litre)
Pris gyldig til 3. jan. 2027
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
359 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indhold (ml) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie GreenPlus
Producentbetegnelse GARANT GreenPlus Schraubensicherung 2GP70
Farve grøn
Opbevaringstemperatur fra 5 °C
Opbevaringstemperatur op til 23 °C
Holdbarhed fra fremstillingsdato 24 måned
Gevindstørrelse maks. M20
Afmontering tung
Egnet til materiale metal
Kemisk basis methakrylat
Kemisk form flydende
Påfyldningsmængde 50 ml
Tæthed 1,09 g/cm3
Dynamisk viskositet min. 300 mPas
Dynamisk viskositet maks. 900 mPas
Styrkeklasse meget fast
Håndfasthed efter min. 5 min
Håndfasthed i henhold til maks. 15 min
Funktionel styrke efter min. 180 min
Funktionel styrke til maks. 360 min
Brydningsmoment min. 35 Nm
Brydningsmoment maks. 45 Nm
Flammepunkt 100 °C
Temperaturområde min. -55 °C
Temperaturområde maks. 180 °C
Brugsområde gevindtætning; skruesikring; til allround anvendelse
Egenskab fluorescerende under UV-lys; forhindrer, at delene kommer til at sidde fast; olietolerant; tætning
Produkttype skruesikring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 088062 50
EAN/GTIN 4062406423438
Producentnummer 088062 50
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Brugen af skruesikringer forhindrer utilsigtet løsning og frigørelse af skrueforbindelser. En-komponent, anaerobe skruesikringer er velegnede til alle gevindtyper og -former. Forskruninger tætnes. Sammenbrænding forhindres effektivt.
Type 2GP70 meget fast. Til fastgørelse af ståbolte, kugle- og rullelejer, der normalt ikke kan længere løsnes. Til kraftigt belastede skrueforbindelser.

Anvendelse:

Lavfast − løsning med normalt værktøj lader sig let gøre. Mellemfast − løsning med normalt værktøj er muligt. Meget fast − løsning kun mulig med specialværktøj eller opvarmning (>150°C).

Bemærk:

Rengør det materiale, der skal bearbejdes på forhånd, med rengøringsmiddel, der ikke efterlader mærker, nr. 088004.