GARANT GreenPlus ESD Anti-Static Care, Tilavuus: 5l

Tuote nro.: 972931 5
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl (10,01 € / 1 Litre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tilavuus (l) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Kestävyys: GARANT GreenPlus
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja GreenPlus
Kestävyys GARANT GreenPlus
Malli Kanisteri
Sisältö 5 000 ml
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Tuotetyyppi ESD-puhdistusaine

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 972931 5
EAN / GTIN 4069515023658
Valmistajan numero 972931 5
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Merkintävapaa ESD-puhdistusainetiiviste soveltuu erityisesti johtavien pintojen ja järjestelmien puhdistamiseen ESD-suojatuilla alueilla. Poistaa öljyt, rasvat, vapautumisaineet, hankaukset, hiontapölyt jne. luotettavasti. Merkitsemätön puhdistusaine on polymeeriton ja käyttää helposti hajoavia, tehokkaita pinta-aktiivisia aineita. Materiaaliystävällinen puhdistus ja häviökapasiteetin säilyminen on taattu.

Käyttö:

Voidaan käyttää käsin ja koneellisesti – voidaan sekoittaa veteen. Ruiskutus - pyyhkiminen - puhdas. Ihanteellinen myös lattian- ja korkeapaineisiin puhdistuslaitteisiin.
Suositeltava sekoitussuhde on 1:10 (10 %:n puhdistusainetiiviste) – 1:20 (5 %:n puhdistusainetiiviste) likaisuuden mukaan. Yksinkertaisiin päivittäisiin lattioiden pesutöihin riittää myös 3 %:n puhdistusainetiiviste. Erittäin pinttyneen lian käsittelyyn voidaan käyttää sekoitussuhdetta 1:1 (50 %:n puhdistusainetiiviste).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "GreenPlus" Näytä kaikki