• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Rekylfri hammer, med glasfiberskaft, Hammerhoved-⌀: 40mm

Art.-nr.: 755000 40
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hammerhoved-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hammerhoved-⌀ 40 mm
Serie SUPERCRAFT
Hovedlængde med indsatser 115 mm
Samlet længde 370 mm
Vægt 0,79 kg
Materiale, indsats Nylon, hvid, hård
Materiale, skaft 3-komponentskaft
Overflade Pulverlakering
rekylfri ja
Produkttype Hammer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 755000 40
EAN/GTIN 4030618302995
Producentnummer 3389.040
Producent/ansvarlig person Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Betegnelse

Udførelse:

Kraftigt stålmellemstykke med udskiftelige baner i slidstærk nylon af høj kvalitet. Rekylfri i kraft af stålkugler i hammerkroppen.
„Ultratec“-glasfiberskaft, kan ikke knække.

Anvendelse:

Til retning af emner og tilpasning af emner på maskinborde eller til bløde slag ved monteringsopgaver.

Reservedel:

Ekstra indsats, nylon se nr. 754910.