{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál vložka |
nylon
|
|
| Tvrdost |
tvrdý
|
|
| Hmotnost celkem |
790 g
|
|
| Celková délka |
370 mm
|
|
| Průměr krytu |
40 mm
|
|
| Materiál pouzdra |
ocel
|
|
| Tvar plochy nárazu |
kulatá
|
|
| Odolná proti opotřebení |
ano
|
|
| Řada |
SUPERCRAFT
|
|
| Délka hlavy |
115 mm
|
|
| Vlastnosti |
bez zpětného rázu
|
|
| Kryty a korpusy |
ano
|
|
| Použití paličky s měkkým čelem |
1
|
|
| Provedení |
3složková násada
|
|
| Materiál, Násada |
skelné vlákno
|
|
| Druh produktu |
palička s měkkým čelem
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
|
| Násada/rukojeť |
Násada
|
| Katalogové číslo | 755000 40 | |
| EAN / GTIN | 4030618302995 | |
| Číslo výrobce | 3389.040 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com |