{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Durchmesser Schlagfläche | 40 mm; 40 mm | |
| Material Einsatz | Nylon; Nylon | |
| Durchmesser Gehäuse | 40 mm | |
| Anzahl Werkzeuge | 4 St. | |
| Härte | hart; hart | |
| Material Gehäuse | Stahlrohr | |
| Serie | SUPERCRAFT | |
| Form Schlagfläche | rund; rund | |
| Herstellerbezeichnung | Schonhammer, rückschlagfrei Nr. 754900 Gr. 40 | |
| Länge Gehäuse mit Einsätzen | 115 mm | |
| verschleißfest | ja; ja | |
| öl- und fettbeständig | ja; ja | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| geräuscharm | ja; ja | |
| EX-Bereich | nein | |
| kein Absplittern | ja; ja | |
| Farbe | grau; schwarz | |
| Länge gesamt | 300 mm | |
| Stielschutz | nej | |
| Eigenschaften | Rückschlagfrei | |
| Gehäuse | ja | |
| Schonhammer Einsatz | 1; 2 | |
| Material, Griff | Gummi ummantelt | |
| Material, Stiel | Stahlrohr | |
| Produktart | Schonhammer | |
| Gewicht gesamt | 805 g | |
| Inhalt | Set | |
| Stiel / Griff | Griff; Stiel |
| Artikelnummer | GG6023 40 |