{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| matériau insert |
nylon
|
|
| dureté |
type dur
|
|
| Poids total |
790 g
|
|
| Longueur totale |
370 mm
|
|
| Diamètre boîtier |
40 mm
|
|
| matériau boîtier |
acier
|
|
| Forme de surface de frappe |
forme ronde
|
|
| résistance à l’usure |
oui
|
|
| Série |
SUPERCRAFT
|
|
| Longueur tête |
115 mm
|
|
| Caractéristiques |
anti-rebond
|
|
| Bâtis |
oui
|
|
| embout pour maillet à frappe amortie |
1
|
|
| Exécution |
manche trimatière
|
|
| Matériau, manche |
fibres de verre
|
|
| Type de produit |
maillet à frappe amortie
|
|
| Sommaire |
pièce unique
|
|
| Manche/poignée |
manche
|
| Référence article | 755000 40 | |
| EAN / GTIN | 4030618302995 | |
| Réf. fabricant | 3389.040 | |
| Fabricant/personne responsable | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com |