• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Rekylfri hammer, med glasfiberskaft, Hammerhoved-⌀: 50mm

Art.-nr.: 755000 50
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hammerhoved-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale, indsats nylon
Hårdhed hård
Vægt, samlet 1.040 g
Samlet længde 380 mm
Husdiameter 50 mm
Materiale, hus stål
Serie SUPERCRAFT
Slagfladeform rund
Slidstærk ja
Hovedlængde 120 mm
Egenskaber rekylfri
Hus ja
Bane til bløde hamre 1
Udførelse 3K-skaft
Materiale, skaft glasfiber
Produkttype blød hammer
Indhold enkelt del
Skaft/greb skaft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 755000 50
EAN/GTIN 4030618303008
Producentnummer 3389.050
Producent/ansvarlig person Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Betegnelse

Udførelse:

Kraftigt stålmellemstykke med udskiftelige baner i slidstærk nylon af høj kvalitet. Rekylfri i kraft af stålkugler i hammerkroppen.
„Ultratec“-glasfiberskaft, kan ikke knække.

Anvendelse:

Til retning af emner og tilpasning af emner på maskinborde eller til bløde slag ved monteringsopgaver.

Reservedel:

Ekstra indsats, nylon se nr. 754910.