{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Material, vložek | najlon | |
| Trdota | trdo | |
| Skupna masa | 790 g | |
| Skupna dolžina | 370 mm | |
| Premer ohišja | 40 mm | |
| Material ohišja | jeklo | |
| Serija | SUPERCRAFT | |
| Oblika udarne površine | okroglo | |
| Odporno na obrabo | Da | |
| Dolžina glave | 115 mm | |
| Lastnosti | brez odboja | |
| Ohišja | da | |
| Vložek za mehka kladiva | 1 | |
| Izvedba | 3K-držalo | |
| Material, roč. | steklena vlakna | |
| Vrsta izdelka | mehka kladiva | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Držalo/ročaj | roč. |
| Številka izdelka | 755000 40 | |
| EAN/GTIN | 4030618302995 | |
| Številka proizvajalca | 3389.040 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com |