• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Plaktukas be atatrankos su stiklo pluošto kotu, Plaktuko galvutės ⌀: 40mm

Prekės Nr.: 755000 40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plaktuko galvutės ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagų naudojimas nailonas
kietis stand.
Bendras svoris 790 g
Bendras ilgis 370 mm
Korpuso skersmuo 40 mm
korpuso medžiaga plienas
Smūgių paviršiaus forma apval
nedyla taip
Serija SUPERCRAFT
Galvutės ilgis 115 mm
Savybės be atatrankos
Korpusai taip
minkšto plaktuko antgalis 1
Modelis 3K kotas
Medžiaga, kotas stiklo pluoštas
Produkto rūšis plaktukas minkšta galvute
Turinys atskira dalis
Kotas / rankena kotas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 755000 40
EAN / GTIN 4030618302995
Gamintojo numeris 3389.040
Gamintojas / atsakingas asmuo Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Germany, www.halder.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirta plieninė vidurinė dalis su keičiamais antgaliai iš geriausio, nesusidėvinčio nailono. Be atatrankos dėl plieno rutuliukų plaktuko korpuse.
Nelūžtantis „Ultratec” stiklo pluošto kotas.

Paskirtis:

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

Atsarginė dalis:

Atsarginius antgalius iš nailono žr. Nr. 754910.