{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Material Einsatz |
Nylon
|
|
| Härte |
hart
|
|
| Gewicht gesamt |
790 g
|
|
| Länge gesamt |
370 mm
|
|
| Durchmesser Gehäuse |
40 mm
|
|
| Material Gehäuse |
Stahl
|
|
| Form Schlagfläche |
rund
|
|
| verschleißfest |
ja
|
|
| Serie |
SUPERCRAFT
|
|
| Länge Kopf |
115 mm
|
|
| Eigenschaften |
Rückschlagfrei
|
|
| Gehäuse |
ja
|
|
| Schonhammer Einsatz |
1
|
|
| Ausführung |
3K
|
|
| Material, Stiel |
Glasfaser
|
|
| Produktart |
Schonhammer
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
|
| Stiel / Griff |
Stiel
|
| Artikelnummer | 755000 40 | |
| EAN / GTIN | 4030618302995 | |
| Herstellernummer | 3389.040 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com |