{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material utilizare |
nailon
|
|
| Duritate |
dur
|
|
| Greutate totală |
790 g
|
|
| Lungimea totală |
370 mm
|
|
| Diametrul carcasei |
40 mm
|
|
| Materialul carcasei |
oțel
|
|
| Forma suprafeței de impact |
rotund
|
|
| rezistent la uzură |
da
|
|
| Serie |
SUPERCRAFT
|
|
| Lungimea capului |
115 mm
|
|
| Caracteristici |
Fără recul
|
|
| Carcase |
da
|
|
| Utilizare ciocan cu cap moale |
1
|
|
| Execuție |
coadă din 3 componente
|
|
| Material, Coadă |
fibră de sticlă
|
|
| Tip produs |
ciocan cu cap moale
|
|
| Cuprins |
o singură parte
|
|
| Coadă/mâner |
Coadă
|
| Cod articol | 755000 40 | |
| EAN / GTIN | 4030618302995 | |
| Număr producător | 3389.040 | |
| Producător/responsabil | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com |