• Ingen pris tilgjengelig

Alternative article:

Studsfri hammare med glasfiberskaft 40 mm

Article no.: 755000 40

Select article variation and quantity

huvud-⌀ (mm) Price per st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

huvud-⌀ 40 mm
Serie SUPERCRAFT
huvudlängd med slag 115 mm
totallängd 370 mm
vikt 0,79 kg
Material insats Nylon, vit, hård
Material skaft 3-komponentsskaft
Yta Pulverlackerad
Studsfri yes
Produktslag Hammare

Identification & Classification

Artikkelkode 755000 40
EAN / GTIN 4030618302995
Manufacturer number 3389.040
Manufacturer/responsible person Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Beskrivelse

Utförande:

Kraftigt stålmellanstycke med utbytbara slag av förstklassig nylon med stor motståndskraft mot slitage. Studsfria tack vare stålkulor i slaghuvudet.
Obrytbart ”Ultratec” glasfiberskaft.

Användningsdata:

För riktning av arbetsstycken elller för inriktning av komponenter på maskinbord liksom för skonsamma slag vid monteringsarbeten.

Reservdel:

Reservinsats, nylon, se nr 754910.