• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Martelo não rebaixado com cabo de fibra de vidro, ⌀ da cabeça do martelo: 40

N.º do artigo: 755000 40
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da cabeça do martelo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da cabeça do martelo 40 mm
Série SUPERCRAFT
Comprimento da cabeça com insertos 115 mm
Comprimento total 370 mm
Peso 0,79 kg
Material do inserto Nylon, branco, duro
Material do cabo Cabo de 3 componentes
Superfície Revestimento de pintura a pó
sem ricochete sim
Tipo de produto Martelo

Identificação e classificação

Número do artigo 755000 40
EAN/GTIN 4030618302995
Número do fabricante 3389.040
Fabricante/responsável Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Descrição

Versão:

Peça central de aço forte com inserções intercambiáveis feitas do melhor nylon resistente ao desgaste. Sem ricochete graças às esferas de aço no corpo do martelo.
Cabo de fibra de vidro “Ultratec” inquebrável.

Vantagem:

Para alisar ou aplicar peças de trabalho nas mesas da máquina ou para um impactos suave durante o trabalho de montagem.

Acessórios especiais:

Para substituição do inserto de nylon, ver n.º 754910.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados