• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Terugslagvrije hamer met glasvezelsteel, Hamerkop-⌀: 40mm

Artikelnummer: 755000 40
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hamerkop-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hamerkop-⌀ 40 mm
Serie SUPERCRAFT
Lengte van de kop met doppen 115 mm
Totale lengte 370 mm
Gewicht 0,79 kg
Materiaal inzetdeel Nylon, wit, hard
Materiaal steel 3-componentensteel
Oppervlak Poedercoating
terugslagvrij ja
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 755000 40
EAN/GTIN 4030618302995
Nummer fabrikant 3389.040
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Omschrijving

Uitvoering:

Sterk stalen middenstuk met verwisselbare doppen van eersteklas slijtvast nylon. Terugslagvrij door stalen kogels in de hamerkop.
Onbreekbare ‘Ultratec’-glasvezelsteel.

Toepassing:

Voor het richten of aanbrengen van werkstukken op machinetafels en voor werkstuksparende slagen bij montagewerk.

Reservedeel:

Reservedop nylon, zie nr. 754910.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan