• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Polerestang SiC korn 150 hård, Bredde×længde: R6X140mm

Art.-nr.: 552034 R6X140
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    70,63 DKK / 1 styk
  • fra 10 stykker
    58,85 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde×længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 140 mm
Bredde 6 mm
Højde 6 mm
Slibemiddel siliciumkarbid (SiC)
Slibemiddelforkortelse SiC
Finhedsgrad fin
Hårdhedsgrad hård
Diameter 6 mm
Formbeskrivelse rund
Korn 150
Binding polyurethan (PU)
Produkttype polerestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 552034 R6X140
EAN/GTIN 4045197975942
Producentnummer 552034 R6X140
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Elastiske polyuretan-polerskiver forsynede med SiC-slibekorn.

Anvendelse:

Til finslibeopgaver og poleringsopgaver, f.eks. til værktøjsfremstilling.

Bemærk:

Yderligere mål og hårdheder kan leveres på forespørgsel.