• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Lešticí tyčinka SiC zrno 150 tvrdá, Šířka × délka: R6X140mm

Artiklové číslo: 552034 R6X140
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    232,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    194,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka × délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 140 mm
Šířka 6 mm
Výška 6 mm
Brusiva Karbid křemíku (SiC)
Zkratka brusiva SiC
Stupeň jemnosti jemný
Stupeň tvrdosti Tvrdý
Průměr 6 mm
Popis tvaru kulatá
Zrnitost 150
Pojivo Polyuretan (PU)
Druh produktu Lešticí tyčinka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 552034 R6X140
EAN / GTIN 4045197975942
Číslo výrobce 552034 R6X140
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Pružné polyuretanové lešticí tyčinky s brusným zrnem SiC.

Použití:

Pro jemné broušení a leštění např. při výrobě nástrojů.

Poznámka:

Další rozměry a tvrdosti jsou k dodání na poptávku.