• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Ştift de polizat SiC granulaţie 150, Lăţime × lungime: R6X140mm

Cod articol.: 552034 R6X140
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    8,91 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    7,43 € / 1 buc.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime × lungime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 140 mm
Lăţime 6 mm
Înălţime 6 mm
Materiale abrazive Carbură de siliciu (SiC)
Prescurtare pentru material abraziv SiC
Grad de fineţe fin
Grad de duritate Dur
Diametru 6 mm
Descrierea formei rotund
Granulaţie 150
Liant Poliuretan (PU)
Tip produs Tijă pentru lustruire

Identificare și clasificare

Cod articol 552034 R6X140
EAN / GTIN 4045197975942
Număr producător 552034 R6X140
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Ştifturi de polizat din poliuretan, elastice, cu granulaţie SiC.

Aplicaţie:

Pentru lucrări de şlefuire fină şi polizare, de ex. în construcţia de scule.

Notă:

Alte dimensiuni şi durităţi se pot livra la cerere.