• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Vareta de polimento SiC grão 150 duro, Largura×comprimento: R6X140

N.º do artigo: 552034 R6X140
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 peça
    9,28 € / 1 peça
  • a partir de 10 peças
    7,74 € / 1 peça
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura×comprimento (mm) Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento 140 mm
Largura 6 mm
Altura 6 mm
Abrasivo carboneto de silício (SiC)
Abreviatura abrasivo SiC
Grau de finura fino(a)
Grau de dureza duro(a)
Diâmetro 6 mm
Descrição da forma redondo(a)
Granulometria 150
Aglomerante poliuretanos (PU)
Tipo de produto barra de polir

Identificação e classificação

Número do artigo 552034 R6X140
EAN/GTIN 4045197975942
Número do fabricante 552034 R6X140
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
seco
 

Descrição

Versão:

Pedras de polir elásticas de poliuretano misturado com grão de lixa SiC.

Vantagem:

Para trabalhos de retificação fina e de polimento, por exemplo, no fabrico de ferramentas.

Nota:

Outras dimensões e durezas estão disponíveis sob consulta.