• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Polierstab SiC Korn 150 hart, Breite × Länge: R6X140mm

Artikel-Nr.: 552034 R6X140
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    9,48 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    7,90 € / 1 Stück
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite × Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 140 mm
Breite 6 mm
Höhe 6 mm
Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC)
Schleifmittelkurzzeichen SiC
Feinheitsgrad fein
Härtegrad hart
Durchmesser 6 mm
Formbeschreibung Rund
Körnung 150
Bindung Polyurethane (PU)
Produktart Polierstab

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 552034 R6X140
EAN / GTIN 4045197975942
Herstellernummer 552034 R6X140
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Elastische Polyurethan-Polierstäbe mit SiC-Schleifkorn durchsetzt.

Verwendung:

Für Feinschleifarbeiten und Polierarbeiten z.B. im Werkzeugbau.

Hinweis:

Weitere Abmessungen und Härten sind auf Anfrage lieferbar.