• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Bâton à polir SiC grain 150 dur, l x L: R6X140mm

Réf.: 552034 R6X140
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    9,48 € / 1 unité
  • De 10 unités
    7,90 € / 1 unité
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

l x L (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 140 mm
Largeur 6 mm
Hauteur 6 mm
Abrasif carbure de silicium (SiC)
Abréviation de l’abrasif SiC
Degré de finesse type fin
Degré de dureté type dur
Diamètre 6 mm
Forme forme ronde
Grain 150
Liant polyuréthane (PU)
Type de produit bâtons à polir

Identification et classification

Référence article 552034 R6X140
EAN / GTIN 4045197975942
Réf. fabricant 552034 R6X140
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Bâtons de polissage élastiques en polyuréthane avec insertion de grain abrasif SiC.

Utilisation:

Pour travaux de finition et de polissage, p. ex. dans la fabrication d’outils.

Remarque(s):

Autres dimensions et duretés disponibles sur demande.