• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Štap za poliranje SiC granulacija 150 tvrdi, širina × duljina: R6X140mm

Artikl br.: 552034 R6X140

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina × duljina (mm) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina
140 mm
Širina
6 mm
Visina
6 mm
Sredstvo za brušenje
silicij-karbid (SiC)
Kratka oznaka brusnog sredstva
SiC
Stupanj finoće
fino
Stupanj tvrdoće
tvrdo
Promjer
6 mm
Opis oblika
okruglo
Granulacija
150
Vezanje
poliuretani (PU)
Vrsta proizvoda
štap za poliranje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 552034 R6X140
EAN / GTIN 4045197975942
Broj proizvođača 552034 R6X140
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Elastični poliuretanski štapovi za poliranje sa SiC brusnim zrnom.

Upotreba:

Za skidanje srha i fino brušenje npr. u izradi alata.

Napomena:

Ostale dimenzije i tvrdoće dostupne na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu

Dostupnost