• Ingen pris tilgjengelig

Polerstav SiC Korn 150 hård, bredd× längd: R6X140mm

Article no.: 552034 R6X140

Select article variation and quantity

bredd× längd (mm) Price per st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Längd 140 mm
Bredd 6 mm
Höjd 6 mm
Slipmedel kiselkarbid (SiC)
Slipmedlets beteckning SiC
Finhetsgrad fin
Hårdhetsgrad hårt
Diameter 6 mm
Formbeskrivning rund
Kornstorlek 150
Bindning polyuretan (PU)
Produktslag polerstav

Identification & Classification

Artikkelkode 552034 R6X140
EAN / GTIN 4045197975942
Manufacturer number 552034 R6X140
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Elastiska polyuretan-poleringsskivor med SiC-slipkorn.

Användningsdata:

För finslipningsarbeten och poleringsarbeten t.ex. i verktygstillverkning.

Anmärkning:

Ytterligare mått och hårdheter levereras vid begäran.