Polírozó rúd, SiC 150-es szemcse, kemény, Szélesség × hossz: R6X140mm

Cikkszám: 552034 R6X140
Ár / 1 darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 darab -től/tól
    9,20 € / 1 darab
  • 10 darabok -től/tól
    7,66 € / 1 darab
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség × hossz (mm) Ár / 1 darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 140 mm
Szélesség 6 mm
Magasság 6 mm
Csiszolóanyagok szilíciumkarbid (SiC)
Csiszolóanyag rövid jelölése SiC
Finomsági fok finom
Keménységi fok kemény
Átmérő 6 mm
Alak leírása kerek
Szemcsézet 150
Kötés poliuretánok (PU)
Termék fajtája polírozó rúd

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 552034 R6X140
EAN / GTIN 4045197975942
Gyártó száma 552034 R6X140
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Rugalmas poliuretán polírozó rudak SiC csiszolószemcsével borítva.

Felhasználás:

Finom csiszolási munkákhoz és polírozási munkákhoz pl. a szerszámgyártás területén.

Figyelem:

További méretek és keménységek külön rendelésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz