• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Polijststaaf SiC korrel 150 hard, Breedte × lengte: R6X140mm

Artikelnummer: 552034 R6X140
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 stuk
    € 9,48 / 1 stuk
  • van 10 stuks
    € 7,90 / 1 stuk
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte × lengte (mm) Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 140 mm
Breedte 6 mm
Hoogte 6 mm
Slijpmiddel siliciumcarbide (SiC)
Slijpmiddelaanduiding SiC
Fijnheidsgraad fijn
Hardheidsgraad hard
Diameter 6 mm
Vormbeschrijving rond
Korrelgrootte 150
Binding polyurethaan (PU)
Producttype polijststaaf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 552034 R6X140
EAN/GTIN 4045197975942
Nummer fabrikant 552034 R6X140
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Elastische polyurethaan-polijststaven voorzien van SiC-slijpkorrel.

Toepassing:

Voor fijn slijpwerk en polijsten, bijv. in de gereedschapsmakerij.

Tip:

Andere afmetingen en hardheden zijn op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen

Beschikbaarheid