• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Poliravimo strypas, SiC grūdėtumas 150 (rupus), Plotis × ilgis: R6X140mm

Prekės Nr.: 552034 R6X140
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    9,48 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vienetai
    7,90 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis × ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 140 mm
Plotis 6 mm
Aukštis 6 mm
Šlifavimo priemonės silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo priemonių kodas SiC
Smulkumo laipsnis glotn.
Kiečio laipsnis stand.
Skersmuo 6 mm
Forma apval
Grūdėtumas 150
Rišiklis poliuretanas (PU)
Produkto rūšis poliravimo strypas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 552034 R6X140
EAN / GTIN 4045197975942
Gamintojo numeris 552034 R6X140
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Elastingas poliuretano poliravimo strypas su SiC šlifavimo grūdelių danga.

Paskirtis:

Glotniojo šlifavimo ir poliravimo darbams, pvz., gaminant įrankius.

Pastaba:

Kiti matmenys ir grūdėtumas parduodami atskirai pagal paklausimą.