• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Polirna palica, SiC zrnatost, trdota 150, Širina × dolžina: R6X140mm

Št. art.: 552034 R6X140
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    9,48 € / 1 kos
  • od 10 kosi
    7,90 € / 1 kos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina × dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 140 mm
Širina 6 mm
Višina 6 mm
Brusno sredstvo silicijev karbid (SiC)
Kratica za brusno sredstvo SiC
Stopnja preciznosti fino
Stopnja trdnosti trdo
Premer 6 mm
Opis oblike okroglo
Zrnatost 150
Vezivo poliuretan (PU)
Vrsta izdelka polirna palica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 552034 R6X140
EAN/GTIN 4045197975942
Številka proizvajalca 552034 R6X140
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Elastične polirne palice iz poliuretana z brusnimi zrni iz silicijevega karbida.

Uporaba:

Za fino brušenje in poliranje, npr. pri izdelavi orodja.

Opomba:

Druge mere in trdote so dobavljive po ponudbi.