• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Leštiaca tyčinka SiC zrnitosť 150 tvrdá, Šírka × dĺžka: R6X140

Č. pol.: 552034 R6X140
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    9,27 € / 1 ks
  • Od 10 kusy
    7,73 € / 1 ks
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka × dĺžka (mm) Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 140 mm
Šírka 6 mm
Výška 6 mm
Brúsivo karbid kremíka (SiC)
Skratka pre brúsivo SiC
Stupeň jemnosti jemné
Stupeň tvrdosti tvrdé
Priemer 6 mm
Popis tvaru okrúhle
Zrnitosť 150
Väzba polyuretány (PU)
Druh produktu leštiaca tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 552034 R6X140
EAN/GTIN 4045197975942
Číslo výrobcu 552034 R6X140
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Elastické polyuretánové leštiace tyčinky s brúsnym zrnom SiC.

Použitie:

Na jemné brúsenie a leštenie napr. pri výrobe nástrojov.

Poznámka:

Ďalšie rozmery a tvrdosti možno dodať na vyžiadanie.