{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indhold | 1 stk. | |
| Form | kegleform | |
| Diameter | 110 mm | |
| Bredde, skive T | 55 mm | |
| Drevmaskine | vinkelsliber | |
| Holder | boring | |
| Diameter, hul H | 22,2 mm | |
| Anbefalet periferihastighed maks. | 50 m/s | |
| Periferihastighed maks. | 50.000 m/s | |
| Producentbetegnelse | Tyrolit STANDARD Schleiftöpfe | |
| Indhold, enhed | stk. | |
| Produkttype | topskive | |
| Kornstørrelse (mesh) | 60 mesh | |
| Slibemetoder | fladslibning | |
| Egnet til materiale | beton; sten | |
| Materialegruppe | mineralske byggematerialer | |
| Egnet til | planslibning | |
| Standard | ISO 6104 |
| Artikelnummer | 895671 | |
| EAN/GTIN | 9003178956712 | |
| Producentnummer | 895671 | |
| L-nummer | L50150 208 | |
| Producent/ansvarlig person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |