Slibekop resin 110/90x55x22.2 mm C 16 STANDARD klippe

Art.-nr.: 895679
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Serie STANDARD
Producentbetegnelse Tyrolit STANDARD Schleiftöpfe
Indhold 1 stk.
Beskrivelse formular kegleform; kegleform
Diameter 110 mm
Bredde, skive 55 mm
Drevmaskine vinkelsliber
Holder boring
Diameter, hul 22,2 mm
Finhedsgrad grov
Anbefalet periferihastighed maks. 50 m/s
Periferihastighed maks. 50.000 m/s
Indhold, enhed stk.
Produkttype topskive
Kornstørrelse (mesh) 16 mesh
Slibemetoder fladslibning
Specifikation W20 / E14 / K45
Egnet til materiale beton; sten
Materialegruppe mineralske byggematerialer
Egnet til planslibning
Standard ISO 6104

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 895679
EAN/GTIN 9003178956798
Producentnummer 895679
L-nummer L50150 207
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Udførelse:

  • STANDARD

Beskrivelse:

Tyrolit STANDARD-kopskiver opnår en meget god afvirkning og lang levetid ved slibning af store områder. Den tilgængelige kopskive til sten er særligt velegnet til slibning af ar på synlige betonoverflader, affasning og forslibning af kunststen og terrazzofliser samt overfladeslibning på marmor, skifer og granit. Du kan vælge mellem versionerne med 22 og 23 huller og versionen med M14-gevind til værktøjsholderen. Bemærk den maksimale arbejdshastighed på 50 m/s.

Egenskab:

  • Form: 11BT KONISK KOPSKIVE M.PLADE
  • Vs /max: 50 m/s
  • Materialeegnethed: Sten
  • Produktlinje: STANDARD
  • Specifikation : W20 / E14 / K45
  • Dimensioner (D / J x D x H): 110 / 90 x 55 x 22,2 mm
  • Beholderens diameter: 110 mm
  • Tykkelse: 55 mm
  • Boring: 22,2 mm
  • Kornstørrelse: 16
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Meget god afvirkning til slibearbejde på store områder
  • Robust og holdbar
  • Siliciumcarbid giver fremragende resultater på sten og kortspånende materialer

Anvendelse:

  • Til krævende opgaver på sten
  • Til slibning af ar på synlige betonoverflader, affasning og forslibning af kunststen og terrazzofliser samt overfladeslibning på marmor, skifer og granit

Materiale:

  • Sten

Passer til:

  • Vinkelsliber

Anbefaling:

  • Kornstørrelse 16/36 til grovslibning
  • Kornstørrelse 60 til finslibning
  • Brug særlig beskyttelse til gryder
  • Overhold en maksimal arbejdshastighed på 50 m/s

Bemærk:

  • Til krævende opgaver på sten
  • Til slibning af ar på synlige betonoverflader, affasning og forslibning af kunststen og terrazzofliser samt overfladeslibning på marmor, skifer og granit