{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, sølvfarvet | Sølvgrå | |
| Indhold | 1 stk. | |
| Form | rund | |
| Diameter | 230 mm | |
| Bredde, skive T | 2,4 mm | |
| Holdeskive | stål | |
| Drevmaskine | vinkelsliber | |
| Holder | boring | |
| Diameter, hul H | 22,23 mm | |
| Slibemiddelunderlag | Keramik | |
| Producentbetegnelse | Dachdeckerscheibe | |
| Emballage | løs | |
| Farve | sølvfarvet | |
| Indhold, enhed | stk. | |
| Produkttype | Skæreskive | |
| Slibemiddel | diamant (D) | |
| Kornstørrelse (mikrometer) | 30 µm | |
| Egnet til materiale | beton; sten; mursten | |
| Materialegruppe | mineralske byggematerialer | |
| Standard | EN 13236 |
| Artikelnummer | 34485652 | |
| EAN/GTIN | 9003173093719 | |
| Producentnummer | 34485652 | |
| Producent/ansvarlig person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |