Tyrolit skæreskiver lige 300x2,5x25,4 mm A46 BF STANDARD stål

Art.-nr.: 390531
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Producentbetegnelse STANDARD Trennscheibe für Stahl
Emballage løs
Kvalitets- og testsejl ingen
Politik / mærkning Ingen
Indhold 1 stk.
Form lige
Diameter 300 mm
Bredde, skive T 2,5 mm
Drevmaskine stationær slibemaskine
Holder boring
Diameter, hul H 25,4 mm
Periferihastighed maks. 80.000 m/s
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
EX-område nej
Farve grå
Indhold, enhed stk.
Produkttype Skæreskive
Kornstørrelse (mesh) 46 mesh
Egnet til materiale stål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 390531
EAN/GTIN 9003173905319
Producentnummer 390531
L-nummer L50150 251
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Udførelse:

  • STANDARD

Beskrivelse:

STANDARD-skæreskiven til stål garanterer den sikreste skæring af ethvert emne på stationære maskiner - uanset diameteren. Dette produkt er designet til bearbejdning af en lang række stålkvaliteter og er perfekt til stationær skæring i tværsnit på emner med store tværsnit, massivt materiale og profiler. Med dette produkt er du garanteret en lang levetid og skæreydelse, ikke mindst på grund af vores særlige Tyrolit-presseproces og skæreskivens ru sideflader. Det reducerer sidefriktionen og gør anløbninger på emnet til en saga blot.

Egenskab:

  • Form: 41 SKÆRESKIVE LIGE, VÆVET V.
  • Kornstørrelse: 46
  • Vs /max: 80 m/s
  • Materialeegnethed: Stål
  • Produktlinje: STANDARD
  • Specifikation : A46S-BFSSTEEL
  • Dimension (D x D x H): 300 x 2,5 x 25,4 mm
  • Diameter: 300 mm
  • Tykkelse: 2,5 mm
  • Boring: 25,4 mm
  • Værktøj til: Stationære skæremaskiner

Fordel:

  • Særligt ru sideoverflader takket være en særlig presseproces - hvilket resulterer i lav sidefriktion og ingen anløbning af arbejdsemnet
  • Produktet har en meget god skæreevne og levetid

Anvendelse:

  • Til bearbejdning af forskellige stålkvaliteter
  • Til skæring af emner med store tværsnit, massivt materiale og profiler
  • Perfekt til brug på stationære skæremaskiner i tværsnit

Materiale:

  • Stål

Passer til:

  • Stationære skæremaskiner

Anbefaling:

  • Overhold den maksimalt tilladte periferihastighed (80 m/s eller 100 m/s)

Særlige egenskaber:
  • Perfekt egnet til arbejdsemner med store tværsnit
  • Høj skæreevne og lang levetid
  • Ingen anløbninger på arbejdsemnet

Bemærk:

  • Til bearbejdning af forskellige stålkvaliteter
  • Til skæring af emner med store tværsnit, massivt materiale og profiler
  • Perfekt til brug på stationære skæremaskiner i tværsnit