TYROLIT HSL-FC håndsavklinge 350x4,2/2,4x25.4 STANDARD beton

Art.-nr.: 34291707
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 34291707
EAN/GTIN 9009012079784
Producentnummer 34291707
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Materialer, der kan bearbejdes: Anvendes på pansret eller ikke-pansret beton med vægtykkelser på op til 150 mm.
  • Detaljer: Anvendes i systemet med brændstofdrevne, elektriske eller hydrauliske skæremaskiner.

Egenskab:

  • Form: C7W M-9 DIAMANTRUNDSAV
  • Materialeegnethed: Beton
  • Produktlinje: STANDARD
  • Specifikation : 40 - 4,2 - 10
  • Dimensioner (D x D / E x H): 350 x 4,2 / 2,4 x 25,4 mm
  • Beholderens diameter: 350 mm
  • Tykkelse: 4,2 mm
  • Boring: 25,4 mm
  • Kornstørrelse: 38
  • Værktøj til: Håndsav

Materiale:

  • Beton

Passer til:

  • Håndsav