TYROLIT Diamantslibeskiver DGU** dobbelt rækket 100 x 18

Art.-nr.: 494339
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Producentbetegnelse DGU Diamant-Schleifteller STANDARD Universal
Emballage løs
Indhold 1 stk.
Form skiveform
Diameter 100 mm
Bredde, skive T 18 mm
Drevmaskine vinkelsliber
Holder boring
Diameter, hul H 22,23 mm
Antal udsugningshuller, med støvudsugning 9
Hulmønster, med støvudsugning rund perforering
Farve blå
Indhold, enhed stk.
Produkttype Slibetallerken
Kornstørrelse (mesh) 30 mesh
Egnet til materiale beton; sten
Materialegruppe mineralske byggematerialer
Egenskaber med støvudsugning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 494339
EAN/GTIN 9003174943396
Producentnummer 494339
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de