{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal medfølgende akkuer | 1 stk. | |
| Udskifteligt batteri | ja | |
| Batteritype | litium-ion (Li-ion) | |
| Trådløs opladning | nej | |
| IP-kapslingsklasse | IP54 | |
| Producentbetegnelse | P3R | |
| Lyshoved-diameter | 20 | |
| Kan dæmpes trinløst | nej | |
| Lysstrøm min. | 20 lm | |
| Lysstrøm maks. | 140 lm | |
| Lysvarighed min. | 2,5 h | |
| Lysvarighed maks. | 6 h | |
| Energiforsyning | akkudrevet | |
| Farve | sort | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse | |
| Produkttype | lommelygte | |
| Længde i alt | 102 mm | |
| Ex-område egnet til | nej | |
| Materiale | aluminium | |
| Vægt, samlet | 42 g | |
| Lysstyrke, kan justeres | ja | |
| Fokus, justerbart | ja | |
| Lysfarve | koldt hvidt lys | |
| Belysningstype | LED |
| Artikelnummer | 081467 P3R | |
| EAN/GTIN | 4058205009362 | |
| Producentnummer | 501048 | |
| Producent/ansvarlig person | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com |