• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

LED kapesní svítilna, Typ: P3R

Artiklové číslo: 081467 P3R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 54

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce P3R
Ochranná třída IP IP 54
Zóna ATEX žádná
Světelný tok 140 lm
Světelný tok stupeň 2 20 lm
Doba svícení 2,5 h
Doba svícení stupeň 2 6 h
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Osvětlovací těleso Modul LED
Advanced Focus System (AFS) ano
Smart Light Technology (SLT) ne
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Celková délka 102 mm
⌀ hlavy 20 mm
Hmotnost 42 g
Druh produktu Kapesni svitilna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081467 P3R
EAN / GTIN 4058205009362
Číslo výrobce 501048
Výrobce/odpovědná osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Popis

Provedení:

Ledlenser patří k předním technologiím v oblasti LED kapesních svítilen. V hliníkových pláštích, chráněných proti stříkající vodě, jsou všechny kontakty pozlacené, kvalitní čočky koncentrují světlo homogenním způsobem beze ztrát. Všechny lampy mají hlavu svítilny se zaostřováním.
Kompaktní kapesní svítilny ve tvaru tužky resp. přívěšku na klíče.
  • Volitelně na baterie nebo akumulátor.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecí stanice a nabíjecího kabelu USB.