Van alternatíva erre a termékre

LED-es zseblámpa, Típus: P3R

Cikkszám: 081467 P3R
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • IP védettségi osztály: IP 54

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése P3R
IP védettségi osztály IP 54
ATEX zóna Nincs
Fényáram 140 lm
Fényáram 2 fokozat 20 lm
Világítási idő 2,5 óra
Világítási időtartam 2. fokozat 6 óra
Energiaellátás Akkus
Égő LED modul
Advanced Focus System (AFS) igen
Smart Light Technology (SLT) nem
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Teljes hossz 102 mm
Fej ⌀ 20 mm
Súly 42 g
Termék fajtája Zseblámpa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 081467 P3R
EAN / GTIN 4058205009362
Gyártó száma 501048
Gyártó/felelős személy Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Leírás

Kivitel:

A Ledlenser a vezető LED-es zseblámpa technológiával rendelkezik. A fröccsenő víznek ellenálló alumínium házban minden érintkező aranyozott, kiváló minőségű lencsék terelik a homogén és csekély veszteségű fényt. Minden lámpa fókuszálható lámpafejjel rendelkezik.
Kompakt zseblámpák toll- illetve kulcstartó méretben.
  • Választhatóan elemes vagy akkus kivitelben.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Töltőállomás és USB töltőkábel.