• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Lanternă de buzunar cu LED, Tip: P3R

Cod articol.: 081467 P3R
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 54

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului P3R
Clasă de protecţie IP IP 54
Zonă ATEX nu există
Flux luminos 140 lm
Flux luminos treapta 2 20 lm
Durata de iluminare 2,5 h
Durată de iluminare treapta 2 6 h
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Corpuri de iluminat Modul LED
Advanced Focus System (AFS) da
Smart Light Technology (SLT) nu
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Lungimea totală 102 mm
⌀ cap 20 mm
Greutate 42 g
Tip produs Lanternă de buzunar

Identificare și clasificare

Cod articol 081467 P3R
EAN / GTIN 4058205009362
Număr producător 501048
Producător/responsabil Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descriere

Execuţie:

Ledlenser se numără printre cei mai de seamă producători de lanterne de buzunar cu LED, lideri în tehnologie. În carcase de aluminiu protejate împotriva stropirii cu apă, toate contactele sunt suflate cu aur, lentilele de înaltă calitate concentrează lumina într-un fascicul omogen şi fără pierderi. Toate lămpile sunt prevăzute cu cap de lampă cu fascicul reglabil.
Lanterne de buzunar compacte în formă de pix sau de breloc de chei.
  • Opţional cu baterie sau cu acumulator.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv staţie de încărcare şi cablu de încărcare USB.