• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Led-zaklamp, Type: P3R

Artikelnummer: 081467 P3R
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 54

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent P3R
IP-klasse IP 54
ATEX-zone geen
Lichtstroom 140 lm
Lichtstroom stand 2 20 lm
Brandduur 2,5 h
Brandduur stand 2 6 h
Energievoorziening Accuvoeding
Lichtbron Led-module
Advanced Focus System (AFS) ja
Smart Light Technology (SLT) nee
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Totale lengte 102 mm
Kop-⌀ 20 mm
Gewicht 42 g
Producttype Taschenlampe

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081467 P3R
EAN/GTIN 4058205009362
Nummer fabrikant 501048
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Omschrijving

Uitvoering:

Ledlenser is een van de technologisch toonaangevende led-zaklampmerken. In de spatwaterdichte aluminium behuizingen zijn alle contacten verguld; hoogwaardige lenzen bundelen het licht homogeen en met weinig verlies. Alle lampen zijn voorzien van scherp te stellen lichtkop.
Compacte zaklampen in een pen- resp. sleutelhangerformaat.
  • Naar keuze in batterij- of accu-uitvoering.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief laadstation en USB-laadkabel.