{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Designação do fabricante | P3R | |
| Tipo de proteção IP | IP 54 | |
| Zona ATEX | nenhum | |
| Fluxo luminoso | 140 lm | |
| Fluxo luminoso nível 2 | 20 lm | |
| Período de iluminação | 2,5 h | |
| Período de iluminação 2 | 6 h | |
| Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
| Lâmpada | Módulo LED | |
| Advanced Focus System (AFS) | sim | |
| Smart Light Technology (SLT) | não | |
| Número de baterias incluídas | 1 | |
| Tipo de bateria | Ião de lítio | |
| Comprimento total | 102 mm | |
| ⌀ da cabeça | 20 mm | |
| Peso | 42 g | |
| Tipo de produto | Lanterna de bolso |
| Número do artigo | 081467 P3R | |
| EAN/GTIN | 4058205009362 | |
| Número do fabricante | 501048 | |
| Fabricante/responsável | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com |