{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Denominación del fabricante | P3R | |
| Clase de protección IP | IP 54 | |
| Zona ATEX | ninguno | |
| Corriente de alumbrado | 140 lm | |
| Corriente de alumbrado nivel 2 | 20 lm | |
| Duración ilumin. | 2,5 h | |
| Duración de la iluminación nivel 2 | 6 h | |
| Suministro de energía | a batería | |
| Bombilla | Módulo LED | |
| Advanced Focus System (AFS) | sí | |
| Smart Light Technology (SLT) | no | |
| Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
| Tipo batería | Ion de litio | |
| Longitud total | 102 mm | |
| ⌀ del cabezal | 20 mm | |
| Peso | 42 g | |
| Tipo de producto | Lampara de LED mano |
| Número de artículo | 081467 P3R | |
| EAN / GTIN | 4058205009362 | |
| Número del fabricante | 501048 | |
| Fabricante/responsable | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com |