{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Valmistajamerkintä | P3R | |
| IP-suojausluokka | IP 54 | |
| ATEX-vyöhyke | ei | |
| Valovirta | 140 lm | |
| Valovirta, porras 2 | 20 lm | |
| Valaisuaika | 2,5 h | |
| Valaisuaika porras 2 | 6 h | |
| Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
| Lamppu | LED-moduuli | |
| Advanced Focus System (AFS) | kyllä | |
| Smart Light Technology (SLT) | ei | |
| Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
| Akkutyyppi | Litiumioni | |
| Kokonaispituus | 102 mm | |
| Pään ⌀ | 20 mm | |
| Paino | 42 g | |
| Tuotetyyppi | Taskulamppu |
| Tuotekoodi | 081467 P3R | |
| EAN / GTIN | 4058205009362 | |
| Valmistajan numero | 501048 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com |