{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Akumuliatorių kiekis | 1 vnt. | |
| Keičiamas akumuliatorius | taip | |
| Akumuliatoriaus rūšis | ličio jonų (Li-ion) | |
| Įkrovimas be laidų | ne | |
| IP apsaugos klasė | IP54 | |
| Gamintojo pavadinimas | P3R | |
| Šviesos galvutės skersmuo | 20 | |
| Tolygiai pritemdoma | ne | |
| Šviesos srautas min. | 20 lm | |
| Šviesos srautas maks. | 140 lm | |
| Šviesos trukmė min. | 2,5 h | |
| Šviesos trukmė maks. | 6 h | |
| Maitinimas | veikia su akumuliatoriumi | |
| Spalva | juoda | |
| Apsaugos tipas / apsaugos klasė | IP apsaugos laipsnis | |
| Produkto rūšis | kišeninis prožektorius | |
| Visas ilgis | 102 mm | |
| Tinkama EX sričiai | ne | |
| Medžiaga | aliuminis | |
| Bendras svoris | 42 g | |
| Reguliuojama šviesa | taip | |
| Fokusas reguliuojamas | taip | |
| Šviesos spalva | šaltai baltos spalvos | |
| Apšvietimo tipas | LED |
| Produkto numeris | 081467 P3R | |
| EAN / GTIN | 4058205009362 | |
| Gamintojo numeris | 501048 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Germany, www.ledlenser.com |