• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

LED žepna svetilka, Tip: P3R

Št. art.: 081467 P3R
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 54

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca P3R
Vrsta IP-zaščite IP 54
Cona ATEX brez
Svetlobni tok 140 lm
Svetlobni tok, stopnja 2 20 lm
Čas obratovanja 2,5 h
Čas delovanja v 2. stopnji 6 h
Napajanje Akumulatorska
Sijalke LED modul
Advanced Focus System (AFS) da
Smart Light Technology (SLT) ne
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Celotna dolžina 102 mm
⌀ glave 20 mm
Masa 42 g
Vrsta izdelka Žepna svetilka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081467 P3R
EAN/GTIN 4058205009362
Številka proizvajalca 501048
Proizvajalec/odgovorna oseba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Opis

Izvedba:

Ledlenser sodi med vodilne proizvajalce LED žepnih svetilk. V proti brizgajoči vodi zaščitenih ohišjih iz aluminija so vsi kontakti pozlačeni, kakovostne leče združujejo homogeno svetlobo z malo izgubami. Vse svetilke imajo fokusirno glavo.
Kompaktne žepne svetilke v obliki pisala ali obeska za ključe.
  • Možnost izbire med baterijsko in akumulatorsko izvedbo.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. s polnilno postajo in USB-polnilnim kablom.