{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de batteries incluses | 1 pc. | |
| Batterie remplaçable | oui | |
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Chargement sans fil | non | |
| Indice de protection IP | IP54 | |
| Référence fabricant | P3R | |
| Diamètre de tête de la lampe | 20 | |
| Variateur de lumière progressif | non | |
| Flux lumineux min. | 20 lm | |
| Flux lumineux max. | 140 lm | |
| Durée d’éclairage min. | 2,5 h | |
| Durée d’éclairage max. | 6 h | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Couleur | noir | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Type de produit | lampe de poche | |
| Longueur totale | 102 mm | |
| Pour zones EX | non | |
| Matériau | aluminium | |
| Poids total | 42 g | |
| Luminosité réglable | oui | |
| Mise au point réglable | oui | |
| Puissance | blanc froid | |
| Type d’éclairage | LED |
| Référence article | 081467 P3R | |
| EAN / GTIN | 4058205009362 | |
| Réf. fabricant | 501048 | |
| Fabricant/personne responsable | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com |